Hoekcontactkogellager SKF 3211 A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 33.3 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3211 A
Rubix:03046276
Fabrikant:37892
EAN:7316571024776
SKF 3211 A HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3211 A HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Ze kunnen hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.

Sterke punten

- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,3x100x100 mm
Logistiek gewicht954 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte33,3 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32a
Kokerstaal
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 150,60 excl. BTW
/ stuk
€ 182,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.