Spillager FAG HSS7011-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm

Spillagers HSS70..-C

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:03180690
Fabrikant:0384401640000
EAN:4012801490115
FAG HSS 7011 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 7011 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS70..-C aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht405 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Seriehss70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
454,77 excl. BTW
/ stuk
550,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen