Spillager FAG XCS71910-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:XCS71910-E-T-P4S-UL
Rubix:03035465
Fabrikant:0385852780000
EAN:4026677528483

Documenten
Productdetails : FAG XCS 71910 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.439,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.742,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen