Spillager SKF 7005 ACD/P4ADGA, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7005 ACD/P4ADGA
Rubix:03472284
Fabrikant:85791
EAN:7316577067043
SKF 7005 ACD/P4ADGA SPILLAGER SET

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7005 ACD/P4ADGA SPILLAGER SET


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht154 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Serie7005
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 368,40 excl. BTW
/ stuk
€ 445,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen