Spillager FAG HCS71916-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 16 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HCS71916-C-T-P4S-UL
Rubix:03180557
Fabrikant:0384393440000
EAN:4012801483841

Documenten
Productdetails : FAG HCS 71916 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 356 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.288,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.559,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
