Spillager FAG B71913-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 13 mm
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B71913-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035269
Fabrikant:0191542240000
EAN:4026677555748

Productdetails : FAG B 71913 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198,04 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 546,23 excl. BTW
/ stuk
€ 660,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen