Spillager FAG HCS71918-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 18 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HCS71918-C-T-P4S-UL
Rubix:03180562
Fabrikant:0384393520000
EAN:4012801483865

Documenten
Productdetails : FAG HCS 71918 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.602,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.939,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
