Spillager SKF 71901 ACD/P4ADGB, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 6 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:71901 ACD/P4ADGB
Rubix:03472563
Fabrikant:86385
EAN:7316577309037

Productdetails : SKF 71901 ACD/P4ADGB SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar zijn verschoven in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 71901 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4160 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4160 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,06 excl. BTW
/ stuk
€ 492,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
