Hoekcontactkogellager FAG 3205-BD-XL-TVH, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20.6 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3205-BD-XL-TVH
Rubix:03022196
Fabrikant:0636895610000
EAN:4064327676436
FAG 3205 BD/XL/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3205 BD/XL/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht174 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental12500 rpm
Grenstoerental14300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
€ 55,86 excl. BTW
/ stuk
€ 67,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.