Hoekcontactkogellager SKF 7217 BEGAF, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 28 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7217 BEGAF
Rubix:03477795
Fabrikant:87187
EAN:7316577150004
SKF 7217 BEGAF HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7217 BEGAF HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x150x150 mm
Logistiek gewicht1994 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72be
Kokerstaal
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr95600 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 412,62 excl. BTW
/ stuk
€ 499,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.