Hoekcontactkogellager FAG 3212-BD-XL-TVH, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 36.5 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3212-BD-XL-TVH
Rubix:03022296
Fabrikant:0637127330000
EAN:4064328179325
FAG 3212 BD/XL/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3212 BD/XL/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1250 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36,5 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental6700 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
€ 202,00 excl. BTW
/ stuk
€ 244,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.