Hoekcontactkogellager FAG 7216-B-XL-TVP-UO, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 26 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7216-B-XL-TVP-UO
Rubix:03024386
Fabrikant:0167254920000
EAN:4012801206976

Productdetails : FAG 7216 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1474 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4950 rpm |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,44 excl. BTW
/ stuk
€ 353,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen