Hoekcontactkogellager FAG 3306-BD-XL-2Z-TVH, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:3306-2Z
FAG:3306-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:03022396
Fabrikant:0627077600000
EAN:4012802478068
FAG 3306 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3306 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers 33..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental8500 rpm
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43000 N
€ 117,90 excl. BTW
/ stuk
€ 142,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.