Hoekcontactkogellager SKF 3207 A-2Z/C3MT33, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 27 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3207 A-2Z/C3MT33
Rubix:03470826
Fabrikant:162094
EAN:7316571821351

Productdetails : SKF 3207 A/2Z/C3/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers met afdichting aan beide zijden komen overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Afhankelijk van de uitvoering van de afdichting kunnen ze hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 456,3 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 32a |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,87 excl. BTW
/ stuk
€ 102,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden