Hoekcontactkogellager FAG 3308-BD-XL-2HRS-TVH, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36.5 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3308-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:03022416
Fabrikant:0623707310000
EAN:4064328124363

Productdetails : FAG 3308 BD/XL/2HRS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers 33..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 985 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,87 excl. BTW
/ stuk
€ 220,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden