Hoekcontactkogellager FAG 7324-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7324-B-XL-MP-UO
Rubix:03024802
Fabrikant:0191184220000
EAN:4012801284042

Productdetails : FAG 7324 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 14300 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2850 rpm |
| Grenstoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 285000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 275000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.319,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.806,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen