Hoekcontactkogellager FAG 7222-B-XL-TVP, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 38 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7222-B-XL-TVP
Rubix:03024450
Fabrikant:0167256460000
EAN:4012801013703
FAG 7222 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7222 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4440 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental3950 rpm
Grenstoerental4350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r154000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
€ 582,17 excl. BTW
/ stuk
€ 704,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.