Hoekcontactkogellager FAG 7048-MP-UA, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 56 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7048-MP-UA
Rubix:03024098
Fabrikant:0167248870000
EAN:4012801571159
FAG 7048 MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7048 MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 70..-MP, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56x360x360 mm
Logistiek gewicht20500 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte56 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie70..-mp
Kokermessing
Referentietoerental1830 rpm
Grenstoerental2650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r470000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr305000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 5.386,16 excl. BTW
/ stuk
€ 6.517,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.