Hoekcontactkogellager FAG 7230-B-XL-MP, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 45 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7230-B-XL-MP
Rubix:03024486
Fabrikant:0191162250000
EAN:4012801283304
FAG 7230 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7230 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10900 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental2850 rpm
Grenstoerental4100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r275000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr245000 N
€ 1.651,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.998,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.