Hoekcontactkogellager FAG 3801-B-2RSR-TVH-HLC, Buitendiameter: 21 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 7 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:3801-2RS-HLC
FAG:3801-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:03025413
Fabrikant:0720326850000
EAN:4012802779264

Productdetails : FAG 3801 B/2RSR/TVH/HLC HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Angular contact kogellager 38..-B-2RSR-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 38..-b-2rsr-tvh |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 17500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1520 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2150 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,62 excl. BTW
/ stuk
€ 57,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen