Hoekcontactkogellager FAG 7317-B-XL-TVP, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7317-B-XL-TVP
Rubix:03024742
Fabrikant:0167264050000
EAN:4012801207829
FAG 7317 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7317 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4260 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental4100 rpm
Grenstoerental4900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r138000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
€ 541,94 excl. BTW
/ stuk
€ 655,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.