Hoekcontactkogellager FAG 3309-BD-XL-TVH-L285, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 39.7 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3309-BD-XL-TVH-L285
Rubix:03022442
Fabrikant:0703565720000
EAN:4064328133341
FAG 3309 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3309 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie33..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental6700 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72000 N
€ 206,54 excl. BTW
/ stuk
€ 249,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.