Hoekcontactkogellager INA 71813-TN, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 10 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:71813-TN
Rubix:A0543430
Fabrikant:0096210750000
EAN:4054362004394
INA 71813 TN HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 71813 TN HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 718..-B-TVP, enkele rij, plastic kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie718..-tn
Kokerpolyamide
Referentietoerental4850 rpm
Grenstoerental9600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15200 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 359,12 excl. BTW
/ stuk
€ 434,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.