Hoekcontactkogellager FAG 7303-B-XL-TVP-P5, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 14 mm
Hoekcontactkogellagers 73..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7303-B-XL-TVP-P5
Rubix:03024542
Fabrikant:0191166400000
EAN:4054372837043

Productdetails : FAG 7303 B/XL/TVP/P5 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 12800 rpm |
| Grenstoerental | 21600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,71 excl. BTW
/ stuk
€ 118,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen