Hoekcontactkogellager INA 71815-TN, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 10 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:71815-TN
Rubix:36210598
Fabrikant:0096211300000
EAN:4012802119015

Productdetails : INA 71815 TN HOEKCONTACTLAGER
Hoekcontactkogellager 718..-B-TVP, enkele rij, plastic kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 718..-tn |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4150 rpm |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16200 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,76 excl. BTW
/ stuk
€ 482,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen