Hoekcontactkogellager INA 3816-2RS, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 15 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:3816-2RS
Rubix:03121162
Fabrikant:0009722820000
EAN:4064328720275
INA 3816-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 3816-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 38..-B-2RS-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht230 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie38..-b-2rs-tvh
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19200 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 243,12 excl. BTW
/ stuk
€ 294,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.