Hoekcontactkogellager SKF 7317 BEN1GAM, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7317 BEN1GAM
Rubix:03473188
EAN:7316570184129

Productdetails : SKF 7317 BEN1GAM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4737,6 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73be |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,18 excl. BTW
/ stuk
€ 792,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
