Hoekcontactkogellager FAG 7209-B-XL-MP, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7209-B-XL-MP
Rubix:03024248
Fabrikant:0191149070000
EAN:4012801326841
FAG 7209 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7209 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x85x85 mm
Logistiek gewicht430 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental8000 rpm
Grenstoerental14300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 121,72 excl. BTW
/ stuk
€ 147,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.