Hoekcontactkogellager INA 3002-2RS, Buitendiameter: 32 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 13 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3002-2RS
Rubix:03121024
Fabrikant:0008710100000
EAN:4064328116658

Productdetails : INA 3002-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 30..-B-2RS-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8500 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,92 excl. BTW
/ stuk
€ 61,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden