Hoekcontactkogellager INA 3007-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3007-2RS
Rubix:03121044
Fabrikant:0008755200000
EAN:4064328116696

Productdetails : INA 3007-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager
Angular contact ball bearing 30..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 224 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,39 excl. BTW
/ stuk
€ 109,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
