Hoekcontactkogellager INA 3800-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Binnendiameter: 10 mm | Breedte: 7 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3800-2Z
Rubix:03127692
Fabrikant:0009954010000
EAN:4064328577213

Productdetails : INA 3800-2Z HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Angular contact kogellager 38..-B-2RZ-TVH, dubbele rij, schilden, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Referentietoerental | 21000 rpm |
| Grenstoerental | 30500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2080 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,43 excl. BTW
/ stuk
€ 54,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen