Hoekcontactkogellager SKF 7317 BECBF, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7317 BECBF
Rubix:03473181
Fabrikant:46105
EAN:7316577151056
SKF 7317 BECBF HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7317 BECBF HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x180x180 mm
Logistiek gewicht4698,2 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73be
Kokerstaal
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental4300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r122000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr146000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 643,24 excl. BTW
/ stuk
€ 778,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.