Hoekcontactkogellager FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 21 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7211-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:03024288
Fabrikant:0167253100000
EAN:4012801282260
FAG 7211 B/XL/TVP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7211 B/XL/TVP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x100x100 mm
Logistiek gewicht645 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental9200 rpm
Nauwkeurigheidp5 (abec 5 / iso class 5)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 237,40 excl. BTW
/ stuk
€ 287,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.