Hoekcontactkogellager FAG 3314-DA, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 63.5 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3314-DA
Rubix:A0420239
Fabrikant:0167138850000
EAN:4012801271295

Productdetails : FAG 3314 DA HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers 33..-DA, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, scheidbaar, met opgedeelde binnenring, contacthoek α = 45°
Angular contact ball bearing 33..-DA, double row, split inner ring, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5359 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-da |
| Referentietoerental | 4550 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 157000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 157000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.220,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.477,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
