Hoekcontactkogellager FAG 7305-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7305-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693152
Fabrikant:0882842040000
EAN:4054372355547
FAG 7305 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7305 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Kokerpolyamide
Gewicht0,22 kg
Referentietoerental9800 rpm
Grenstoerental15800 rpm
Hoek40 °
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
€ 70,32 excl. BTW
/ stuk
€ 85,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.