Hoekcontactkogellager NTN 3307S, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 34.9 mm
NTN - Zelfinstellende kogellagers - 3302S
Zie technische informatieReferenties
NTN:3307S
Rubix:03137200
EAN:4547359530216

Productdetails : NTN 3307 S KOGELLAGER
Dubbelrijig hoekcontactkogellager, met vulgroef, contacthoek 30°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x34,9 mm |
| Logistiek gewicht | 784 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 34,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 3300 |
| Koker | staal |
| Hoek | 32 ° |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,14 excl. BTW
/ stuk
€ 63,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen