Hoekcontactkogellager FAG 7309-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 25 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7309-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0679733
Fabrikant:0882844410000
EAN:4054372618604
FAG 7309 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7309 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Kokerpolyamide
Gewicht0,829 kg
Referentietoerental6500 rpm
Grenstoerental9300 rpm
Hoek40 °
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr69000 N
€ 120,79 excl. BTW
/ stuk
€ 146,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.