Hoekcontactkogellager SKF 7313 BECCM, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 33 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7313 BECCM
Rubix:03048009
Fabrikant:46063
EAN:7316577150752
SKF 7313 BECCM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7313 BECCM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2310 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73be
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr116000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 367,25 excl. BTW
/ stuk
€ 444,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.