Hoekcontactkogellager FAG 7202-B-XL-TVP-P5-UL, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 11 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7202-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:03024132
Fabrikant:0191143540000
EAN:4054372836817

Productdetails : FAG 7202 B/XL/TVP/P5/UL HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 19100 rpm |
| Grenstoerental | 29500 rpm |
| Nauwkeurigheid | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4450 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,76 excl. BTW
/ stuk
€ 112,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen