Hoekcontactkogellager SKF 7230 BCBM, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 45 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7230 BCBM
Rubix:03047760
Fabrikant:45840
EAN:7316570032420
SKF 7230 BCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7230 BCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- Hoge snelheid
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote eenzijdige axiale belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x270x270 mm
Logistiek gewicht10790 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72b
Kokermessing
Referentietoerental2800 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r240000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr216000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.578,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.909,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.