Hoekcontactkogellager FAG 7307-B-XL-JP-UO, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 21 mm
Hoekcontactkogellagers 73..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7307-B-XL-JP-UO
Rubix:03024590
Fabrikant:0191170430000
EAN:4026677734563

Productdetails : FAG 7307 B/XL/JP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7900 rpm |
| Grenstoerental | 11900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,62 excl. BTW
/ stuk
€ 132,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
