Hoekcontactkogellager FAG 7312-B-XL-TVP-UO, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 31 mm

Hoekcontactkogellagers 73..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7312-B-XL-TVP-UO
Rubix:03024668
Fabrikant:0167262190000
EAN:4012801283601
FAG 7312 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7312 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x130x130 mm
Logistiek gewicht1825 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 262,31 excl. BTW
/ stuk
€ 317,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.