Hoekcontactkogellager FAG 7332-B-MP-UA, Buitendiameter: 340 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 68 mm

Hoekcontactkogellagers 73..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7332-B-MP-UA
Rubix:03024834
Fabrikant:0191185700000
EAN:4012801573139
FAG 7332 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte68 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7332 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x340x340 mm
Logistiek gewicht31200 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte68 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-mp
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental2040 rpm
Grenstoerental2950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r475000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr360000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 5.444,85 excl. BTW
/ stuk
€ 6.588,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.