Hoekcontactkogellager SKF BSA 208 CGB, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm
Super-precisie hoekcontactkogeltaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:BSA 208 CGB
Rubix:03473427
Fabrikant:408873
EAN:7316574495894

Productdetails : SKF BSA 208 CGB HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie kogellagers bieden een zeer hoge loopnauwkeurigheid en zijn zeer geschikt voor lineaire aandrijvingen. Ze zijn ook handig voor andere toepassingen waarbij veilige radiale en axiale ondersteuning vereist is, samen met uiterst nauwkeurige axiale geleiding van de as. Ze bieden een hoge axiale stijfheid en zijn geschikt voor grote axiale belastingen in één richting, hoge toerentallen en snelle acceleraties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 419 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | bsa/bsd (bs) |
| Koker | fenolhars |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Hoek | 62 ° |
| Nauwkeurigheid | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42500 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,59 excl. BTW
/ stuk
€ 425,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
