Hoekcontactkogellager FAG 7222-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 38 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7222-B-XL-MP-UO
Rubix:03024448
Fabrikant:0191161100000
EAN:4012801283113
FAG 7222 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7222 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x200x200 mm
Logistiek gewicht5070 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental3950 rpm
Grenstoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r154000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 901,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.091,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.