Hoekcontactkogellager SKF 7322 BECBY, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 50 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7322 BECBY
Rubix:03473211
Fabrikant:87544
EAN:7316576651021
SKF 7322 BECBY HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7322 BECBY HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x240x240 mm
Logistiek gewicht9687 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73be
Kokerstaal
Referentietoerental3400 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r245000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr240000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.186,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.436,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.