Hoekcontactkogellager SKF 7413 BCBM, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 37 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7413 BCBM
Rubix:03473226
Fabrikant:104164
EAN:7316571267166
SKF 7413 BCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7413 BCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x160x160 mm
Logistiek gewicht3718 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie74b
Kokermessing
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r96500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.043,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.262,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.