Hoekcontactkogellager SKF 7228 BCBM, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 42 mm

72.. Serie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7228 BCBM
Rubix:03047758
Fabrikant:45834
EAN:7316576650321
SKF 7228 BCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7228 BCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote eenzijdige axiale belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x250x250 mm
Logistiek gewicht8630 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72b
Kokermessing
Statische basisbelasting, radiaal - C0r212000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr199000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.261,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.526,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.