Hoekcontactkogellager SKF 7408 BM, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 27 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7408 BM
Rubix:03473221
Fabrikant:87581
EAN:7316576651243



Productdetails : SKF 7408 BM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1360 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 74b |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70200 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,10 excl. BTW
/ stuk
€ 363,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
