Hoekcontactkogellager SKF 3303 ATN9, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 22.2 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3303 ATN9
Rubix:03046358
Fabrikant:38157
EAN:7316577041883
SKF 3303 A/TN9 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3303 A/TN9 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Ze kunnen hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,2x47x47 mm
Logistiek gewicht176 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie33a
Kokerpolyamide
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21600 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
48,83 excl. BTW
/ stuk
59,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.